Cisaille électro-hydrauliques pour câbles, boulons et fils en acier d= 6 mm maxi

Main media

Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 6mm. Force 24 kN. Tête ouverte et rotative.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ciseaux

direction

ambidextre

Longueur

346 mm

avec coupe-fil

Oui

lame

lisse

Modèle type

autre

Info produit

Code Douane

84672920

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.