Décapeur thermique filaire 2000 W 350-550 °C

Main media

Décapeur thermique filaire 2000 W 350-550 °C livré avec un coffret de rangement et transport en plastique et les accessoires suivants : buse à réflecteur, buse de réduction, buse à jet large, buse déflectrice, grattoir.

 
 

Détails du produit

Décapeur thermique filaire 2000 W 350-550 °C Livré avec un coffret de rangement et de transport en plastique et les accessoires suivants :
Buse à réflecteur.
Buse de réduction.
Buse à jet large.
Buse déflectrice.
Grattoir. Pour chauffer les gaines thermorétractables, les manchons plastiques et caoutchouc.
Pour réaliser des travaux de plomberie comme par exemple les soudures des tuyaux en cuivre, dégeler les canalisations gelées, etc.
Pour décaper et sécher la peinture sur les supports en bois.
Puissance max (W) : 2000.
Température (°C) : 350 (niveau I), 550 (niveau II).
Débit d'air (L/min) : 250 (niveau I), 550 (niveau II).
Longueur du câble (m) : 1.8.
2 niveaux de chaleur au choix.
Poignée révolver avec protection de la main.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Soufflante / pistolet à air chaud (électrique)

avec affichage de la température

Non

Tension d'alimentation

220...220 V

régulation du flux d'air

niveaux

quantité d'air

550 l/min

consommation nominale

2000 W

avec régulation de la température

Oui

fréquence

50...50 Hz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.