GBL 18V-120 solo (C)

Main media

Détails du produit

Souffleur de la catégorie 18 V pour nettoyage rapide. / Très puissant avec une vitesse d'air maximale de 270 km/h pour de bons résultats de nettoyage. / Pour nettoyer des chantiers, enlever la poussière dans des trous de perçage ou de multiples autres applications./ Forme compacte et bien équilibrée pour une bonne prise en main et un maniement faciles. / 4 accessoires (suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur/souffleur de jardin (sans fil)

avec chargeur

Non

vitesse de soufflerie

270 km/h

poids sans batterie

1.1 kg

régime

17000 1/min

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.