Taille-haies GHE 18V-60 (II)

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Taille-haie (sans fil)

incertitude de vibration K

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah

2.5 m/s²

longueur de lame utilisable

600 mm

nombre de coupes au ralenti

1500 1/min

distance des lames

23 mm

épaisseur max. de branche

20 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.