Taille-haies GHE 18V-60 solo (C)

Main media

Détails du produit

Design ergonomique, très bonnes performances de coupe et maniement facile
Moteur puissant sans charbon pour des performances élevées et une longue durée de vie
Coupe les branches épaisses sans blocage grâce au système Antiblocage Bosch breveté
Facile à manier grâce à son faible poids, sa forme ergonomique et son bon équilibrage – idéal pour les longues utilisations

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Taille-haie (sans fil)

incertitude de vibration K

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah

2.5 m/s²

poids sans batterie

3 kg

longueur de lame utilisable

600 mm

nombre de coupes au ralenti

1500 1/min

distance des lames

23 mm

épaisseur max. de branche

20 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.