Taille-haies télescopique GHE 18V-50 TP Professional

Main media

Détails du produit

Taille haie téléscopique GHE 18V-50 TP
Puissance et longue durée de vie grâce
au moteur sans charbon
Perche télescopique, vitesse variable et
tête pivotante
Système Anti-blocage Bosch empêchant
les lames de se bloquer
Télescopique jusqu'à 2,50 m de hauteur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Taille-haie (sans fil)

distance des lames

23.5 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.