Tondeuse GRA 18V2-46 solo(C)

Main media

Détails du produit

Puissante tondeuse à gazon sans-fil sans charbons pour un travail agréable et sans effort
Moteur sans charbons alimenté par deux batteries 18V pour de bonnes performances, une longue durée de vie et une grande autonomie
Conception extrêmement robuste avec un carter entièrement en métal parfaitement adapté aux travaux de tonte très exigeants
Tondeuse très pratique grâce à son diamètre de coupe de 46 cm, son guidon facilement réglable dans 2 hauteurs et la possibilité de rangement compact à la verticale

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84331110

Multiple de vente

1

Tondeuse (sans fil)

volume du dispositif d'interception

60 l

hauteur de coupe

30...70 mm

largeur de coupe

460 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.