Tondeuse tractée GRA 18V2-46 SP Nu

Main media

Tondeuse GRA 18V2-46 SP sans batterie ni chargeur dans la boîte en carton

 
 

Détails du produit

Tension: 2x 18V Coupe: 46 Cm Moteur : Brushless Bac de ramassage : 60L Hauteur de coupe: 30 – 60 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84331110

Tondeuse (sans fil)

robot

Non

volume du dispositif d'interception

60 l

hauteur de coupe

30...70 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.