Meuleuse d'angle 125mm sans fil 18 V sans batt, ni chargeur Ref : M18 BLSAGX-0

Main media

La meuleuse 18V M18 BLSAGX-0 pour disques de 125 mm est compacte et légère. Elle a une protection anti-Kickback et un système de fixation des disques sans outil, idéale pour les applications quotidiennes.

 
 

Détails du produit

La meuleuse 18V M18 BLSAGX-0 pour des disques de diamètre 125 mm est la plus compacter et légère de sa gamme. Dotée d'une protection anti-Kickback et d'un système de fixation des disques sans outil, elle est le meuleuse idéale pour vos applications quotidiennes.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Meuleuse d'angle (sans fil)

avec chargeur

Non

nombre d'accus fournis

0

incertitude de vibration K (ponçage avec papier abrasif)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (ponçage avec papier abrasif)

1.97 m/s²

incertitude de vibration K (meulage de finition (dégrossissage))

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (meulage de finition (dégrossissage))

6.3 m/s²

incertitude de pression acoustique K

3 dB

niveau de puissance acoustique

10.51 dB(A)

niveau de pression acoustique

92.51 dB(A)

poids sans batterie

2 kg

vitesse de rotation au ralenti

11000...11000 1/min

diamètre max. de disque

125 mm

insertion d'outils

M14

poids, bloc d'accus inclus

2.4 kg

capacité d'accu

4 Ah

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.