Boulonneuse 2 en 1 GDX 18V-210 C solo + GCY 42 L

Main media

Boulonneuse 2 en 1 sans fil GDX 18V-210 C solo + module bluetooth GCY 42 L

 
 

Détails du produit

Prévient les dommages : la visseuse à chocs avec porte-outil 2 en 1. / Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). D'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox. / Grande polyvalence dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2")./ Trois réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance. / 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); Calage L-BOXX 1/1 (1 600 A02 DG5); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (serrage de vis et écrous de taille max.)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (serrage de vis et écrous de taille max.)

9.8 m/s²

poids sans batterie

1.2 kg

vitesse de rotation au ralenti

0...3400 1/min

nombre d'impacts

4100 1/min

insertion d'outils

1/4 pouce interne hexagonal

couple de rotation max.

210 Nm

longueur

147 mm

hauteur

205 mm

largeur

61 mm

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.