Boulonneuse 2 en 1 GDX 18V-285 + GBA 18V 2x4,0Ah + GAL 18V-40 L

Main media

Boulonneuse 2 en 1 sans fil GDX 18V-285 + GBA 18V 2x4,0Ah + GAL 18V-40 L

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

couple de rotation max.

285 Nm

poids, bloc d'accus inclus

1.7 kg

capacité d'accu

4 Ah

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.