Boulonneuse 2 en 1 GDX 18V-285 solo L

Main media

Boulonneuse 2 en 1 sans fil GDX 18V-285 solo L

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

couple de rotation max.

285 Nm

poids, bloc d'accus inclus

1.1 kg

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.