Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 F2BCU-122 - Débroussailleuse à double batterie FUEL 18V, 12,0 Ah - 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M18 DBSC, carter de protection, lame, harnais double
Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée Le dispositif de serrage pliable permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la poignée pour une position de travail ergonomique Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane