Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 ONEDD3-502X Perceuse Visseuse FUEL III, 18V, 158 Nm, Bluetooth - HD Box, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane