Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V avec 2 batteries 5 Ah + chargeur

Main media

Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V avec 2 batteries 5 Ah + chargeur. Design compact pour accéder aux espaces étroits. Couple puissant et mode percussion.

 
 

Détails du produit

Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V avec 2 batteries 5 Ah + chargeur Design compact pour accéder aux espaces étroits.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur (disponible selon modèle).
Nouveau mandrin en métal de 13 mm offrant une meilleure prise des mors.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour des applications lourdes.
REDLINK PLUSTM : nouvelle électronique intelligente pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, permettant des performances et une autonomie nettement améliorée.
Batterie REDLITHIUMTM-ION offrant une performance supérieure : l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
Gestion individuelle des cellules de la batterie optimisant la performance de l'outil et assurant à la batterie une durée de vie plus longue.
Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip pour un meilleur confort d'utilisation.
Éclairage LED 40 % plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de travail.
Clip ceinture réversible en métal.
Porte-embouts magnétique. Capacité mandrin (mm) : 13.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie (kg) : 2.1.
Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Perceuse à percussion (sans fil)

valeur d’émission de vibrations ah (perçage à percussion dans maçonnerie)

11.3 m/s²

incertitude de pression acoustique K

3 dB

niveau de puissance acoustique

106 dB(A)

incertitude de vibration K (perçage dans du métal)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage dans du métal)

1.85 m/s²

vibration selon EN 60745

11.3 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

0...2100 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

0...500 1/min

poids sans batterie

1.4 kg

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

incertitude de vibration K (perçage à percussion dans de la maçonnerie)

1.5 m/s²

nombre d'impacts max.

33000 1/min

diamètre d'alésage sur pierre 1ère vitesse

16 mm

couple de rotation max.

158 Nm

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

89 mm

diamètre d'alésage sur bois 2nde vitesse

89 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

16 mm

diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse

16 mm

portée du mandrin

1.6...13 mm

poids, bloc d'accus inclus

2.1 kg

capacité d'accu

5 Ah

longueur

173 mm

hauteur

210 mm

largeur

80 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.