Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC + GBA 2x3,0Ah + GAL 12V-40 + acc FC L

Main media

Perceuse-visseuse sans fil FlexiClick GSR 12V-35 FC + batteries GBA 2x3,0Ah + chargeur GAL 12V-40 + mandrin de perçage GFA 12-B + renvoi d'angle GFA 12-W + porte-embout excentré GFA 12-E + renvoi d'angle GFA 12-X L

 
 

Détails du produit

La perceuse-visseuse la plus polyvalente de la catégorie 12 V avec moteur sans charbon et système de changement d'accessoires FlexiClick. / FlexiClick System : adaptateurs faciles à changer offrant 8 possibilités de combinaison. / Extrêmement compacte mais néanmoins très puissante (35 Nm et 1 750 tr/min) : assure un maniement parfait dans les endroits difficiles d'accès./ Moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection évitant les surcharges et prolongeant la durée de vie de l'outil. / L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Renvoi d'angle GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Porte-embout excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Perceuse-visseuse (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

incertitude de vibration K (perçage dans du métal)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage dans du métal)

2.5 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

0...1750 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

0...460 1/min

poids sans batterie

0.59 kg

type de batterie

lithium-ion

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

32 mm

diamètre d'alésage sur bois 2nde vitesse

32 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

10 mm

diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse

10 mm

portée du mandrin

0...10 mm

poids, bloc d'accus inclus

1 kg

capacité d'accu

3 Ah

hauteur

181 mm

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.