Visseuse À Chocs 18 Volts Fuel

Main media

M18 FID3-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition - HD Box, sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence Mode 1: idéal pour les travaux de précision Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie Mandrin hexagonal ¼?pour un changement des embouts rapide et facile L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.