Visseuse à chocs GDR 12V-110 + GBA 2x3,0Ah + GAL 12V-40 L

Main media

Visseuse à chocs sans fil GDR 12V-110 + batteries GBA 2x3,0Ah + chargeur GAL 12V-40 L

 
 

Détails du produit

Visseuse à chocs Bosch la plus compacte de la catégorie 12 V – avec moteur sans charbon. / Grande compacité pour un maniement parfait, même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur. / Power Control à 2 positions évitant le serrage excessif des petites vis et améliorant la précision de vissage./ Pour les applications conventionnelles des visseuses à chocs sans-fil grâce au couple élevé de 110 Nm. / L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); Calage L-BOXX pour accessoire; Calage L-BOXX pour outil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

incertitude de vibration K (serrage de vis et écrous de taille max.)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (serrage de vis et écrous de taille max.)

10 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

0...1200 1/min

nombre d'impacts

3100 1/min

longueur

139 mm

hauteur

177 mm

largeur

54 mm

tension nominale

12 V

couple de rotation max.

110 Nm

capacité d'accu

3 Ah

insertion d'outils

1/4 pouce interne hexagonal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.