Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: 3 fonctions : perçage, percussion et burinage
Réglage de l'orientation du burin
Mandrin SDS+ une main pour un changement facile des forets et burins
Moteur Brushless
Compatible avec batterie 5 Ah
Description produit: Pack perforateur piqueur D18 SDS+ 18V avec forets
Applications: Perçage du béton pour installation de fixations lourdes et légères.
Perçage avec forets SDS+ longs pour traversées de conduits et câbles électriques dans les murs.
Piquage du béton pour installation de boîtiers de raccordement.
Perçage de plafond béton pour installation d'un plafond suspendu.
Perçage de mur et sol pour fixation de rails.
D18
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane