Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Puissance et énergie d'impact très élevées : l'un des outils les plus efficaces sur le marché
Sélecteur 6 positions pour régler la puissance selon la nature du matériau et de l'application
Confort d'utilisation grâce à la poignée avant en D spécial piquage et à la poignée arrière Softgrip
Conception pour un travail aussi bien au sol qu'au mur
Voyant lumineux pour prévenir l'utilisateur en cas d'usure des charbons
Interrupteur ON/OFF pour empêcher les démarrages non souhaités
Mandrin à clipsage automatique : changement du burin avec une seule main
Description produit: Marteau démolisseur SDS Max 1500 W - 16,8 J, livré avec pic et burin
Applications: Travaux de démolition dans le béton
Réalisation d'ouvertures
Bouchardage
Utilisation de piquets de terre
Cadence de frappe: 950-1890 coups/min
Energie d'impact (EPTA): 16,8 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 10.1 Kg
Puissance (watt): 1500 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 19.5 m/s2
Vibrations (EN60745): 19.5 m/s2
Vitesse de percussion: 12 Positions
490 sds max
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
longueur de câble de raccordement
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale