Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Excellent rapport poids / performance
Système de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensif
Équilibrage adapté au travail au sol
Poignée avant en D spéciale piquage
Blocage de l'interrupteur durant le travail
Molette de réglage de la vitesse de percussion
Indicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)
Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilité
Description produit: Marteau démolisseur SDS MAX - 22 J - SVC + pic et burin
Applications: Travaux de démolition dans le béton
Réalisation d'ouvertures
Bouchardage
Utilisation de piquets de terre
Cadence de frappe: 900-1700 coups/min
Energie d'impact (EPTA): 22 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 11.4 Kg
Puissance (watt): 1700 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8 m/s2
Vibrations (EN60745): 8 m/s2
Vitesse de percussion: 12 Positions
493 svc sds max
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
longueur de câble de raccordement
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale