Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Haute performance en vitesse de percement
Système de réduction des vibrations (SVC)
Système de débrayage progressif
Fonction anti-démarrage
Grande capacité de percement, idéal pour les applications de chevillage chimique et scellement de fers à béton
Indicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)
Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilité
Description produit: Perforateur piqueur SDS Max - 12,5 J - SVC - fourni avec pic, burin et foret
Applications: Perçage dans le béton (jusqu'à 45mm), la pierre naturelle et la maçonnerie
Travaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo Kit
Burinage pour travaux légers à moyens
Capacité maximale de perçage béton: 45 mm
383 svc sds max
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale