Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Système de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensif
Système de débrayage progressif pour plus de sécurité
Grand diamètre de perçage, idéal pour les applications de chevillage chimique et scellement de fers à béton
Indicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)
Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilité
Solution QSE en association avec les forets aspirants XTD et l'aspirateur AC1630 P ou PM
Description produit: Perforateur - piqueur SDS MAX - 12,5 J - SVC
Applications: Perçage dans le béton (jusqu'à 45mm), la pierre naturelle et la maçonnerie
Travaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo Kit
Burinage pour travaux légers à moyens
Cadence de frappe: 0-2760 coups/min
Capacité maximale de perçage béton: 45 mm
Energie d'impact (EPTA): 12,5 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 8.9 Kg
Puissance (watt): 1500 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8 m/s2
Vibrations (EN60745): 8 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 305 trs/min
383 svc sds max
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale