Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Fonctions : vissage, forage, piquage léger
Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce précise du perçage
Inverseur de sens de rotation
Câble sur rotule : évite le risque de rupture
Poignée ergonomique Softgrip pour plus de confort
Mandrin interchangeable
Description produit: Perforateur piqueur SDS+ 850 W - 3,2 J
Applications: Pose de chevilles
Forage et piquage léger dans le béton et la maçonnerie
Perçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)
Encastrements avec scies-cloches ou trépans dans la maçonnerie
Cadence de frappe: 0-4000 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 30 mm
Capacité maximale de perçage béton: 28 mm
Energie d'impact (EPTA): 3,2 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.1 Kg
Puissance (watt): 850 W
Vibrations (EN60745): 11 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 900 trs/min
330 sds+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils