Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Compact, ergonomique et bien équilibré avec son moteur vertical
Conçu pour réduire le niveau de vibrations grâce au système d'amortissement sur la poignée arrière
Multiples positions de piquage
Inverseur de sens de rotation
Câble sur rotule : limite le risque de casse
Mandrin interchangeable
Description produit: Perforateur piqueur SDS+ 800 W - 3,1 J
Applications: Chevillage intensif
Forage quotidien et piquage correctif dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
Perçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)
Encastrements avec scies-cloches et trépans
Cadence de frappe: 0-4000 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 30 mm
Capacité maximale de perçage béton: 28 mm
Energie d'impact (EPTA): 3,1 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.6 Kg
Puissance (watt): 800 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 12 m/s2
Vibrations (EN60745): 12 m/s2
Vitesse de percussion: 36 Positions
Vitesse de rotation à vide: 1300 trs/min
332 sds+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale