Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Ergonomique et équilibré
Système de réduction des vibrations (SVC)
Multiples positions de piquage
Inverseur de sens de rotation
Câble sur rotule
Mandrin interchangeable
Description produit: Perforateur piqueur SDS+ 900W - 4,2 J - SVC (réduction des vibrations)
Applications: Chevillage intensif
Percements jusqu'au diamètre 32 dans le béton
Encastrements avec scies-cloches et trépans
Burinage correctif
Perçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)
Cadence de frappe: 0-3600 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 32 mm
Capacité maximale de perçage béton: 32 mm
Energie d'impact (EPTA): 4,2 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.7 Kg
Puissance (watt): 900 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 10 m/s2
Vibrations (EN60745): 10 m/s2
Vitesse de percussion: 12 Positions
Vitesse de rotation à vide: 800 trs/min
343 svc sds+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale