Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Confort d'utilisation grâce à la fonction de démarrage progressif et à la poignée Softgrip
Grande capacité de percement, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à béton
Indicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)
Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticaux
Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilité
Description produit: Perforateur piqueur SDS Max 1100 W - 6,5 J
Applications: Perçage dans le béton (jusqu'à 40mm), la pierre naturelle et la maçonnerie
Travaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo Kit
Burinage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le béton
Cadence de frappe: 0-3000 coups/min
Capacité maximale de perçage béton: 40 mm
Energie d'impact (EPTA): 6,5 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.3 Kg
Puissance (watt): 1100 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15.4 m/s2
Vibrations (EN60745): 15.4 m/s2
Vitesse de percussion: 16 Positions
Vitesse de rotation à vide: 450 trs/min
353 sds max
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
longueur de câble de raccordement
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale