GCM 8 SJL (C)

Main media

Détails du produit

Scie à onglets radiale puissante et compacte pour un travail quasiment sans poussière dans de nombreuses applications. / Capacité de coupe de 70 mm à la verticale et de 312 mm à l'horizontale pour le sciage de très grandes pièces. / Gestion de la poussière optimisée grâce à une aspiration des poussières en 2 points./ Transport facile d'une seule main grâce à la conception légère et compacte et à la poignée pratique. / Système de serrage (1 609 B04 224); 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 (2 608 640 432)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84659120

Multiple de vente

1

Scie à table (semi-stationnaire)

longueur de la surface portante

46 mm

largeur de la surface portante

91 mm

ajustage de l'inclinaison à droite

2 °

ajustage de l'inclinaison à gauche

47 °

ajustage de l'onglet à droite

60 °

ajustage de l'onglet à gauche

52 °

vitesse de rotation au ralenti

5500 1/min

trou à la lame de scie

30 mm

diamètre de la lame de scie

216 mm

consommation nominale

1600 W

Longueur

460 mm

tension

240 V

poids

17.3 kg

Hauteur

630 mm

Largeur

910 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.