GKS 165 (C)

Main media

Détails du produit

Une scie circulaire légère et robuste, à la capacité de coupe de 66 mm. / Capacité de coupe record de 66 mm grâce au moteur de 1 100 W. / Faible poids et conception compacte pour une utilisation facile./ Conception robuste pour les sciages difficiles et les conditions de travail les plus diverses. / Six pans creux; Boîte carton; 1 lame de scie circulaire, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600); Butée parallèle (1 608 190 007); Adaptateur d'aspiration

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672230

Scie circulaire manuelle (électrique)

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

4 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

4900...4900 1/min

plage max. de rotation

90 °

trou à la lame de scie

20 mm

diamètre de la lame de scie

165 mm

profondeur de coupe (45°)

47 mm

profondeur de coupe (90°)

66 mm

poids de la machine

3.6 kg

consommation nominale

1100 W

tension

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.