GKS 190 (C)

Main media

Détails du produit

Une scie circulaire puissante et robuste, à la capacité de coupe de 70 mm. / Le puissant moteur de 1 400 W permet de scier du bois jusqu'à 70 mm d'épaisseur. / La conception compacte permet une manipulation et une utilisation faciles./ Conception robuste pour les sciages difficiles. / 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184); Boîte carton; Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006); Butée parallèle (1 608 190 007); Adaptateur d'aspiration (réf. pièce de rechange 1 619 P06 204)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672230

Scie circulaire manuelle (électrique)

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

2.5 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

5500...5500 1/min

plage max. de rotation

56 °

trou à la lame de scie

30 mm

diamètre de la lame de scie

190 mm

profondeur de coupe (45°)

50 mm

profondeur de coupe (90°)

70 mm

poids de la machine

4.2 kg

consommation nominale

1400 W

tension

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.