GKS 85 G (C)

Main media

Détails du produit

Une scie circulaire très puissante (capacité de coupe de 85 mm) et compatible avec les rails de guidage. / Moteur ultraperformant de 2 200 W permettant une capacité de coupe de 85 mm. / Découpes rectilignes de grande longueur particulièrement précises grâce à la compatibilité avec le système de rails de guidage Bosch./ Meilleure vision du tracé en permanence grâce à un déflecteur de copeaux optimisé et une soufflerie turbo. / 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725); Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006); Adaptateur d'aspiration (réf. pièce de rechange 1 619 P01 627)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672230

Scie circulaire manuelle (électrique)

profondeur de coupe (45°)

65 mm

profondeur de coupe (90°)

85 mm

poids de la machine

7.8 kg

consommation nominale

2200 W

tension

230 V

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

3.5 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

5000...5000 1/min

trou à la lame de scie

30 mm

diamètre de la lame de scie

235 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.