GSA 18V-28 solo L

Main media

Détails du produit

Scie sabre sans-fil avec la puissance du filaire pour des travaux de démolition très rapides. / Performances de coupe sans-fil équivalentes à celles d'une scie filaire de 1 100 W grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless. / Système d'enclipsage sans clé permettant d'insérer et de retirer facilement la lame d'une seule main./ Travail moins fatiguant quelle que soit la position grâce au très bon rapport puissance/poids. / L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403); 1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sabre (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

23.1 m/s²

poids sans batterie

3.2 kg

course

28 mm

nombre de courses au ralenti

2900 1/min

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.