GST 12V-70 (2x3,0Ah, GAL 12V-40, L 102)

Main media

Détails du produit

Scie sauteuse de 12 V compacte à poignée étrier. / Poignée champignon, grande légèreté et forme compacte pour un maniement parfait même lors de la réalisation de coupes par en dessous. / Poignée très proche de la ligne de coupe pour une prise en main parfaite en cours d'utilisation./ Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch. / Kit d'aspiration; Patin de guidage; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Calage L-BOXX; Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); Dispositif pare-éclats; 1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560); 1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750); 2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sauteuse (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

incertitude de vibration K (sciage de tôle)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de tôle)

4.5 m/s²

profondeur de coupe dans du bois

70 mm

poids, bloc d'accus inclus

1.5 kg

capacité d'accu

3 Ah

course

18 mm

tension nominale

12 V

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

4.5 m/s²

portée du pivotement

0...45 °

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

3 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

3 mm

nombre de courses au ralenti

1500...2800 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.