Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Scie sauteuse de précision à poignée étrier pour applications très exigeantes. / Prise en main optimale grâce à la grande légèreté, à la forme compacte et à la poignée étrier fine avec gâchette de vitesse. / Mécanisme de guidage de lame breveté à double galet réduisant le risque de flexion pour une excellente précision de coupe./ Moteur de 800 W fiable et fonction Constant Speed assurant de bonnes performances même dans les matériaux les plus durs. / Adaptateur d'aspiration des poussières; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Pare-éclats (2 601 016 096); 1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31); 1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879); 1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399); Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
incertitude de vibration K (sciage de tôle)
valeur d’émission de vibrations ah (sciage de tôle)
incertitude de vibration K (sciage de bois)
valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²
nombre de courses au ralenti
profondeur de coupe dans du bois
poids de la machine
consommation nominale
Longueur
tension
course
Hauteur
Largeur