GST 18V-125 S solo L

Main media

Détails du produit

Un outil sans-fil fiable pour toutes les applications – avec poignée champignon. / Conception robuste et moteur sans charbon pour une très grande autonomie et une plus longue durée de vie. / Cette scie sauteuse avec poignée champignon offre un très rapport prix/performances dans sa catégorie./ Grande facilité d'utilisation et fonctions essentielles telles que porte-lame SDS, LED d'éclairage, mouvement pendulaire à 4 positions, présélection de vitesse. / L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur (1 600 A02 HB7); 1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560); Set d'aspiration (réf. pièce de rechange 1 619 P17 472); Pare-éclats (2 601 016 096)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sauteuse (sans fil)

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de tôle)

7 m/s²

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

7 m/s²

nombre de courses au ralenti

500...3500 1/min

profondeur de coupe dans du bois

125 mm

course

26 mm

tension nominale

18 V

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (sciage de tôle)

1.5 m/s²

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.