GST 90 BE (Coffret)

Main media

Détails du produit

Scie sauteuse fiable à poignée étrier pour performances d'entrée de gamme. / Poignée étrier avec gâchette de vitesse pour des coupes de qualité constante jour après jour. / Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch./ Progression de travail rapide grâce au moteur fiable de 650 W. / Set d'aspiration (réf. pièce de rechange 1 619 P07 167); Coffret de transport; Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006); Dispositif pare-éclats (réf. pièce de rechange 2 601 016 065); 1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie à guichet (électrique)

incertitude de vibration K (sciage de tôle)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de tôle)

6.5 m/s²

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

8.5 m/s²

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

10 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

20 mm

nombre de courses au ralenti

500...3100 1/min

profondeur de coupe dans du bois

90 mm

poids de la machine

2.6 kg

consommation nominale

650 W

Longueur

332 mm

tension

230 V

Hauteur

212 mm

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.