Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 FBJS-0X - Scie sauteuse FUEL poignée pommeau 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur 4933500555
Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5) REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises Jusqu'à 3500 course/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente