Scie sauteuse sans fil 18 V vendue sans batterie ni chargeur

Main media

Scie sauteuse sans fil 18 V vendue sans batterie ni chargeur idéale pour des découpes de précision. Pratique : Patin orientable pour des coupes biseautées et poignée en pommeau ergonomique permettant une très bonne prise en main.

 
 

Détails du produit

La scie sauteuse sans fil 18 V est un outil polyvalent idéal pour réaliser des découpes de précision. Cette scie sauteuse est vendue sans batterie ni chargeur, ce qui vous permet de l'adapter à votre propre système d'alimentation.
La scie sauteuse est dotée d'un patin orientable, ce qui vous permet d'effectuer des coupes biseautées avec facilité et précision. La poignée en pommeau ergonomique offre une prise en main confortable, vous permettant de travailler pendant de longues périodes sans fatigue excessive.
Avec une vitesse maximale de 3500 coups par minute, cette scie sauteuse vous offre une performance optimale pour des coupes rapides et précises dans différents matériaux.
La tension de l'accu est interchangeable, vous permettant de choisir la batterie adaptée à vos besoins. La scie sauteuse est conçue pour fonctionner avec une tension de 18 V.
Avec un poids de seulement 2.8 kg avec une batterie de 5 Ah, cette scie sauteuse est légère et facile à manier, ce qui vous permet de travailler avec précision et confort.
La scie sauteuse est livrée avec son coffret de transport HD Box, qui est clipsable et empilable, offrant une solution pratique pour le rangement et le transport de l'outil.
Veuillez noter que cette scie sauteuse est vendue sans batterie ni chargeur, vous permettant de choisir les options qui conviennent le mieux à vos besoins.

Milwaukee

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Milwaukee

Multiple de vente

1

Scie sauteuse (sans fil)

avec chargeur

Non

nombre d'accus fournis

0

portée du pivotement

45...45 °

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

10 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

19 mm

nombre de courses au ralenti

800...3500 1/min

profondeur de coupe dans du bois

100 mm

poids, bloc d'accus inclus

2.8 kg

capacité d'accu

0 Ah

course

25 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.