AutoPress L55-Sertisseuse hydraulique 'en ligne' sur accu-Principales capacités: XCT 4/150mm²-C6 à C35-ACX: 35/120mm²-Matrices 4E-5E à commander séparément-Livrée en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-2Ah et un chargeur 230V
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress de Simel est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés...
Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages.
Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).
Autopress
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
force de compression
temps de cycle
nombre d'inserts fournis
inserts interchangeables
avec retour automatique
section transversale
forme de compression
finition/actionnement
Longueur
adapté à