Batterie BOSCH 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah pour outil Klauke gamme CFB

Main media

Caractéristiques principales

  • poids 0.69 kg
  • tension nominale 18 V

Batterie BOSCH 18 Volt Lithium-Ion / 5,0 Ah adaptée aux outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur LGLB1EU est d'environ 45 minutes. Poids de la batterie 690 grammes

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (plomb) pour véhicules et applications

poids

0.69 kg

tension nominale

18 V

Info produit

Code Douane

85076000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.