Matrice 3 E 6 CU pour cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 6mm² (Simabloc 31)

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...6 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • application cosses de câbles tubulaires et connecteurs
ICON

Matrice 3 E 6 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 6mm² (à utiliser avec Simabloc 31)

 
 

Détails du produit


La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés...
Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.
Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout d'outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

section transversale

6...6 mm²

forme de compression

à six pans (hexagonal)

application

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82073090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.