Matrice 6 E 173/9 pour cosse alu-cu ACX 70 à 120mm² (Simabloc 62-AutoPress 62)

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 70...120 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • application cosses à sertir et connecteurs
ICON

Matrice 6 E 173/9: sertissage hexagonal des ACX 70 à 120mm², des connecteurs réseaux aériens nus: cuivre: 59,7 à 93,3mm²-alu: 75,5 à 93,3mm²-alu/acier: 58,9 à 88mm² et isolés 16 à 95mm²/Diam.20mm (à utiliser avec Simabloc 62-AutoPress 62)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout d'outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

section transversale

70...120 mm²

forme de compression

à six pans (hexagonal)

application

cosses à sertir et connecteurs

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82073090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.