Matrice série 'K13' pour connecteurs cuivre NFC 20-130 section 70mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • application cosses de câbles tubulaires et connecteurs
  • section transversale 70...70 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)

Matrice série 'K13' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 70mm² ainsi que les raccords en 'C' de 16mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 12 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout d'outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

application

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale

70...70 mm²

forme de compression

à six pans (hexagonal)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82073010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.