Pince à sertir pour matrices interchangeables de 6 à 300 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...300 mm²
  • forme de compression universel (embouts interchangeables)
  • adapté à applications différentes

Pince manuelle pour matrices interchangeables permet de serti les connections nues de 6 à 300 mm², les raccords en 'C' de 6 à 70mm² les cosses alu-cuivre indus de 35 à 240mm². L'outil est équipé de manches télescopiques

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Oui

avec retour automatique

Non

section transversale

6...300 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement

mécanique

longueur

860 mm

adapté à

applications différentes

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.