Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm², course de 42 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...400 mm²
  • forme de compression universel (embouts interchangeables)
  • adapté à cosses et connecteurs

Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur, tête en U (sans SM120). Capacité: connecteurs Cuivre de 6 à 400mm², alu-cuivre indus: 35 à 300mm², alu-cuivre PPE: 16 à 240mm², raccords en C: 10 à 95mm²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

avec retour automatique

Oui

section transversale

6...400 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

force de compression

120...120 kN

temps de cycle

8...8 s

nombre d'inserts fournis

0

inserts interchangeables

Oui

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur

424 mm

forme de compression

universel (embouts interchangeables)

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.