Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...150 mm²
  • forme de compression universel (embouts interchangeables)
  • adapté à cosses et connecteurs

Presse électro-hydraulique 35kN, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Tête pour matrices série 'K4'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 150 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 120mm², raccords aériens de 6 à 150mm²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

force de compression

35...35 kN

inserts interchangeables

Oui

avec retour automatique

Oui

section transversale

6...150 mm²

temps de cycle

4...4 s

nombre d'inserts fournis

0

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur

360 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

forme de compression

universel (embouts interchangeables)

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.