SIMPI-Pince à sertir mécanique manuelle torsade aérienne BT-Livrée seule-863015

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 4...50 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • adapté à cosses et connecteurs
ICON

SIMPI-Pince à sertir mécanique manuelle à matrice E140 incorporée pour le sertissage des raccords de torsades aériennes isolées BT de type MJPB... (4-35mm²)-EBPAU-CCFBD (4-50mm²)-CPTA.. (16-25mm²)-Livrée seule-Codet Enedis: 863015

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82055980

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

force de compression

40...40 kN

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Non

section transversale

4...50 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement

mécanique

Longueur

260 mm

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.