Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (4 kg), idéal pour toutes vos applications courantes de finitions (rebouchage et lissage). Enduit adapté à différents matériaux et applicable sur murs et plafonds.
Découvrez notre enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau de 4 kg. Nos produits offrent une solution pratique pour reboucher trous, fissures et saignées, que ce soit avec la pâte prête à l'emploi ou la version en poudre à diluer. Ils sont compatibles avec les murs et les plafonds, adhérant sur une variété de supports tels que le plâtre, la plaque de plâtre, le carreau de plâtre, le béton, le béton cellulaire, le crépi, l'enduit ciment, le parpaing, les briques, la terre cuite, offrant une polyvalence exceptionnelle pour vos projets de rénovation et de construction.
La consommation varie selon le type d'enduit : pour la pâte prête à l'emploi, elle est de 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur, tandis que pour l'enduit en poudre, elle est de 1 kg/m²/mm d'épaisseur. Avec un pH neutre de 7 et une température d'application allant de +8 à +35°C, nos enduits offrent une grande adaptabilité. Le temps de prise pour l'enduit en poudre est de 20 minutes, et le temps de séchage complet varie selon le type d'enduit.
Nos produits offrent une haute adhérence et sont multisupports. Pour l'enduit en poudre, il suffit de le mélanger avec de l'eau pour obtenir la texture souhaitée. Il est recommandé de conserver les enduits à l'abri de l'humidité pour assurer leur qualité.
Optez pour notre enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau de 4 kg pour des résultats professionnels et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente