Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (5 l)

Main media
ICON

Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (5 l) pour reboucher et lisser en une passe. Idéal pour les microfissures ! Avantages : enduit souple, sans retrait. Séchage rapide.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau de 5 litres. Avec sa formule ultra légère et prête à l'emploi, notre produit vous permet de reboucher et lisser en une seule passe, vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Compatible avec les murs et les plafonds, il adhère parfaitement sur une variété de supports tels que le plâtre, la plaque de plâtre, la maçonnerie, le béton, le crépi, ainsi que les portes et les fenêtres en bois, offrant une polyvalence exceptionnelle pour vos projets de rénovation et de construction.
Sa densité de 0.4 garantit une consommation économique, avec environ 0.4 kg/m²/mm d'épaisseur. De plus, son pH neutre de 7 le rend adapté à une large gamme de surfaces, et sa température d'application allant de +8 à +35°C le rend utilisable dans la plupart des conditions. Notre enduit est souple, sans retrait et offre un séchage rapide, vous permettant d'obtenir des résultats impeccables en un temps record. De plus, il est idéal pour traiter les microfissures, assurant une finition lisse et uniforme.
Il est important de noter que notre produit ne doit pas être utilisé sur du plastique ou du métal. En cas de besoin, vous pouvez aisément assouplir la pâte en la travaillant avec deux spatules.
Optez pour notre enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau de 5 litres pour des résultats professionnels et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Mortier de crépissage et de plâtrage

convient pour le collage de briques pour murs intérieurs

Oui

léger

Oui

séchage rapide

Oui

Modèle type

pâte

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.