Enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau (5 kg)

Main media
ICON

Enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau (5 kg) compatible murs et plafonds. Il adhère sur de nombreux supports. Avantages : haute adhérence et multisupport.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau de 5 kg. Nos produits offrent une solution polyvalente pour reboucher trous, fissures et saignées, que ce soit avec la pâte prête à l'emploi ou la version en poudre à diluer. Ils sont compatibles avec les murs et les plafonds, adhérant sur une variété de supports tels que le plâtre, la plaque de plâtre, le carreau de plâtre, le béton, le béton cellulaire, le crépi, l'enduit ciment, le parpaing, les briques, la terre cuite, offrant une polyvalence exceptionnelle pour vos projets de rénovation et de construction.
La consommation varie selon le type d'enduit : pour la pâte prête à l'emploi, elle est de 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur, tandis que pour l'enduit en poudre, elle est de 1 kg/m²/mm d'épaisseur. Avec un pH neutre de 7 et une température d'application allant de +8 à +35°C, nos enduits offrent une grande adaptabilité. Le temps de prise pour l'enduit en poudre est de 20 minutes, et le temps de séchage complet varie selon le type d'enduit.
Nos produits offrent une haute adhérence et sont multisupports. Pour l'enduit en poudre, il suffit de le mélanger avec de l'eau pour obtenir la texture souhaitée. Il est recommandé de conserver les enduits à l'abri de l'humidité pour assurer leur qualité.
Optez pour notre enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau de 5 kg pour des résultats professionnels et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

32149000

Mortier de crépissage et de plâtrage

temps de traitement

20...20 min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.